ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm クリア 1巻 5m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
66847246
品番
308-10603 HIS-A-6/2-PO-X-CL
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:447-395
アズワン品番
65-7481-52