P1U090095SKN-PCT リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工) 66847587

リニアガイドレール PUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66847587
品番
P1U090095SKN-PCT
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

交換可能PUシリーズ
リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制

仕様
●メーカーシリーズ:PU●レール幅:9mm●レール長さ:95mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:1490N●静許容荷重:21500N●コード番号:619-2391
アズワン品番
65-7973-33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする