日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66847639
品番
639-210
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●呼称径:210●中板径:183●内径:214●全高:280●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-210
アズワン品番
65-8682-85