AZ-56303 AZ-56303 ディアプレックス 全天候型リフレクタージャケット(年間用) アイトス 66847706 AZ-56303 AZ-56303 ディアプレックス 全天候型リフレクタージャケット(年間用) アイトス 66847706

AZ-56303 ディアプレックス 全天候型リフレクタージャケット(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66847706 品番 AZ-56303
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。

ブルー サイズM 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)30000以上 用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など 胸囲(cm)118 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)76.5 機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付 JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6 裄丈(cm)87 アズワン品番64-4929-33 生地ディアプレックス(3層ミニリップ) 色番006 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66848004
2016-07-07
用途:
施工監督時
株式会社HYT 様 (建設業・工事業)

蒸れにくく、防滴性能の良く、満足している。

対象商品:
66847864
2013-08-28
用途:
雨天の時の野外作業。
有限会社クレヨンオートサービス 様

雨の時に使うのに、袖口がとても狭い。マジックテープがついているのに、なぜ、狭いのか。
手も濡れているために、滑りにくいし。

使うたびに腹が立つ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきま

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする