色オレンジ
サイズ3L
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)30000以上
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
胸囲(cm)136
混率(%)ナイロン100
着丈(cm)82.5
機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
裄丈(cm)96
アズワン品番64-4929-42
生地ディアプレックス(3層ミニリップ)
色番063
透湿性(g/m2・24hr以上)16000