シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの キャビネット / プラボックス
シュナイダーエレクトリックの キャビネット
シュナイダーエレクトリックの キャビネットパーツ
カンチレバーアーム 1袋 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
66848059
品番
KFBCA81300
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この Schneider Canalis カンチレバー ARM は、動作電流 1000 A、長さ 300 mm で、壁面取り付け型ペンダントです毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様
●アーム長さ:358mm●ベース寸法:110 x 39mm●アイテム毎の重量:600g●コード番号:211-0405
アズワン品番
65-7902-39