ダンボール箱 20枚入

(211件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード66848092 品番I-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

箱の内側に、高さを調整しやすくする折り線が入っていて、梱包物に合わせて高さを変えやすい仕様になっています(U-2、R-2には入っていません)。緩衝材の節約や、運送費の削減になります。

3辺合計(cm)69 幅(mm)320 奥行(mm)223 高さ(mm)145 厚さ(mm)約5 タイプシングルフルート 形状A式(みかん箱タイプ) 仕様・用途内側折り線有 フルートA ライナーC5
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※弊社都合により箱のデザインは変更になる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。※公差は若干発生致しますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66848092 I-5 25871826 3号 ダンボール箱 タマパック ダンボール箱 タマパック 1パック(20枚) 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 211
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66848074
2024-04-07
用途:
フリマ荷物の発送
製造業

フリマ荷物の発送用の梱包に使いました。
お手頃価格でちょうど良いサイズだった為、今回購入させていただきました。
広告が入っていますが、いたって普通の段ボール箱でした。

対象商品:
66848117
2023-04-14
用途:
荷造りのダンボール梱包
その他業種

こちらは80cmから100cmへとサイズ変更出来るラインが入っているので助かります。今迄は、2種類のダンボールを使い分けしていましたが、これからは、これだけで用が足りるので、オススメの箱です。

1人が参考にしています
対象商品:
66848092
2022-05-19
用途:
商品発送に

品番I-5を購入しました。
ワンサイズ小さいのを購入しようか迷いましたが、厚さのあるこちらを購入しました。
とても分厚くてしっかりした箱になります。
また小さめのレター便などの箱にも代用できるので助かります!
モノタロウ印が以前のより小さくなってくれたので、モノタロウ印が気になる時は少しのクラフトテープを貼るだけか、伝票をそこに貼れば済むようになりました!

1人が参考にしています
対象商品:
66848092
2022-08-17
用途:
商品の発送用
農・林・水産業

この大きさが調度良きなんですが、何せ大きく、モノタロウと書かれているので(汗)
ま、仕方ないですね。
他よりも安いし助かります。

対象商品:
66848074
2022-07-20
用途:
発送資材
農・林・水産業

オークションで落札様へ発送する梱包資材として使用しています。社名はクラフトテープで隠して使用しています。経済的で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
66848092
2022-04-15
用途:
商品の出荷に
製造業

モノタロウさんから納品される箱と同じなので
ロゴ等が印刷されていますが、
広告入りだから安いと思えば納得できます。
品質は問題ありませんし、
とにかく安い方が良いという方におすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
66848126
2022-03-17
用途:
子供部屋の整理
卸売・小売業

使わなくなった子供部屋の整理に使っています。教科書、フィギュアなどエアパッキンと併せて利用させていただいています。段ボール箱、エアパッキンともに低価格で量もあり助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
66848117
2022-06-22
用途:
商品出荷用として
フューチャー・テクノス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

会社出荷用として既成サイズでなかなかないので助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする