SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
ロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66848138
品番
3VA9257-0EK15
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです
仕様
●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827
アズワン品番
65-7817-93