SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214

 

SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214
SR-251 エアーコンプレッサー SK11 66848214

エアーコンプレッサー

(16件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
電圧(V)100
内容量1台注文コード66848214品番SR-251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。

用途
エアー工具・機器の空気供給用
潤滑方式オイル式吐出空気量(L/min)175/210(0MPa時)、115/145(0.45MPa時)、105/125(0.6MPa時)、85/105(最高使用圧力時)最高使用圧力(MPa)1制御圧力(MPa)約0.8~1.0電圧(V)100タンク容量(L)30幅(mm)660高さ(mm)619奥行(mm)354仕様お買い上げいただいた時はオイルゲージ部には移送用のキャップが付いています。消費電力(W)(50/60Hz)1410/1370乾燥質量(kg)34消費電流(A)(50/60Hz)14/14モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2900/3440空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)1.5
注意
※本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。
※電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、必要に応じて電気工事士にご相談ください。
※ご使用になる時は必ず付属の運転用オイルゲージに付け替えてご使用ください。故障の原因になり高額の修理費が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 農業機械の清掃等
株式会社ティー・エフ・シー農・林・水産業

農業機械の清掃、タイヤ空気圧重点、その他整備の際に利用しています。
もっと安価であればより良かったです。
ただ家庭用電源で使えるもので探していて、とても良い商品に出会えたと思っています。すでに利用から数年経過していると思うが、トラブルなしですね。

対象商品 : 05719901
2019-06-18
用途: フォークリフトの空気入れに
製造業

さずが2馬力ですね。
フォークリフトのタイヤ10キロと8キロに入れました。
昔8キロ容量のコンプレッサー使ってましたがリフトにはギリギリ。
今回のコンプレッサーは10キロでも普通に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 66848214
2018-05-20
用途: 門型洗車機用
自動車・二輪車・自転車関連業

門型洗車機に今まで接続していたエアーコンプレッサーが壊れたので、新規で購入。
今までのよりは音も静かで、直ぐにエアーも貯めることができて助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 05719901
2016-08-09
用途: 自動車整備

今まで使っていたコンプレッサーが壊れた為購入しました。自動車整備業務に使用するには少々小さすぎました。現物を見ていないので仕方ありませんね。DIY作業には丁度良いサイズだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 66848214
2015-06-24
用途: 軽塗装・各種エア工具

商品自体は問題なく使えるが、着荷時圧力計(調整側)にひび割れあり。メインの圧力計も内部に水滴がかなりつく状態。
梱包箱に潰れ等なかったので配送時の落下等ではないと思います。使用には差し支えないのでそのまま使用しておりますが・・・

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 05719901
2014-12-26
用途: 印刷機械のエアーシリンダー用に

3年程度使用していた1馬力のエアーコンプレッサーですが、仕事中に突然の故障で作動しなくなり困りました。
モノタロウさんで探したところ当日発送サービスの商品を見つけたので即決しました。
しっかり翌日には届いてくれたのでよかったです。
2馬力のオイル式コンプレッサーを選択したので少しでも長持ちしてくれると期待しています。
作動音は以前の物より低い音でぶるぶるぶるというような低振動が伝わってきます。
前よりも静かになってくれたので残業時には助かります。
排出の部分にコックが付いていないので改良するつもりですが、
多少値段がアップしても最初から欲しいです。

6が参考にしています
対象商品 : 66848214
2014-06-23
用途: タイヤ交換等!
株式会社矢野ホンダ販売自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより使いやすいです!

対象商品 : 05719901
2013-04-22
用途: インパクトでタイヤ交換
農・林・水産業

インパクトの連続使用にはエア-が足らないのこんどは、、タンクの大きい機種にしたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする