エアーコンプレッサー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66848223 品番SR-L04SPT-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)40/50(0MPa時)、22/24(0.45MPa時)、19/22(0.6MPa時)、15/18(最高使用圧力時) 最高使用圧力(MPa)0.8 電圧(V)100 騒音値(dB)67/68 タンク容量(L)4 幅(mm)375 高さ(mm)310 奥行(mm)330 質量(kg)10.7 仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66848223
2023-09-30
用途:
四輪・二輪の整備
運輸・通信業

タイヤの空気入れや各種エアツールで利用しています。大きさの割に少し重いのが難点ですが、通常の使用では必要な圧力まで十分に対応でき、堅牢性も高いので満足しています。

1人が参考にしています
2023-12-12
用途:
粉体塗装

ピストンが付いたレシプロ式。音が非常に静か。
タンク内塗装が不明だが、最高。

対象商品:
66848223
2019-01-21
用途:
工具のメンテナンス時・エアータッカー使用時
有限会社北富士電工 様

小型軽量で持ち運びに便利。音が静かでよい。空気圧力も十分。

5人が参考にしています
対象商品:
66848223
2018-05-18
用途:
リサイクル商品の埃飛ばし
卸売・小売業

リサイクル商品の買取時
掃除で埃飛ばし用として購入しました。
音も思ったより小さく
現時点では満足してます

2人が参考にしています
対象商品:
66848223
2017-06-20
用途:
エアダスターとして 機器のほこりはらい
その他業種

ポンプ作動音が思ったより大きかったですが
大きさも手ごろで使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
66848223
2016-10-17
用途:
現場でのブローに
株式会社田中工業 様

現場での作業時、エアブローに使用。
このくらいの重量が持ち運びにはMaxです。
できれば、肩掛けができるショルダーパットの装着できると有難い。

2022-06-29
用途:
クーレットで単独で使用したかった
有限会社ニシオカ産機 様

タンクの容量が小さくて、すぐにすかすか状態で圧がたまらなかったタンクが大きくしようとも考えたが、やはり心臓が小さすぎて空回りになりそう

2人が参考にしています
対象商品:
66848223
2017-03-29
用途:
機械部品 エアー掛け

小さくって良いのかと考えたがー失敗!
タンク容量を考えねば(自分のミス)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする