HP ユニクロ爪付きナット 6個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード66848795 品番10184707
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

木材にめねじを組み込みたいときに最適です。
下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。
購入しやすい少量パックです。

仕様●呼び径:M6×1.0●二面幅寸法(mm):19.0●高さ(mm):9●ねじピッチ(mm):1.0●外径(mm):19.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6169 アズワン品番67-2218-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする