[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66849118 品番EA564AH-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません

仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする