316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66849520 品番-
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,760
販売価格(税別)
21,600

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:270mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9367-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする