BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Gate Valve Lockouts
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66849757
品番
065594
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:254mm●取付けポイントの最大サイズ:330.2mm●コード番号:237-0523
アズワン品番
65-7869-71