サニタリー直管SUS316L 10A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66849915 品番-
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥51,260
販売価格(税別)
46,600
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:1470mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9150-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする