LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66849940
品番
LMFQ50S-302D
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:3KΩ●カラーコード:橙黒黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃〜+155℃
アズワン品番
67-0403-24