高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66850378 品番EA115ZA-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300
仕様●全長:15m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5〜40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする