シュリンクディスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66850624 品番4061 - 85x155
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Standard series this range is the most popular, being used in most applications
This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible
Replacing the smaller 4071 design, these units are available from

仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:155mm●長さ:45.8mm●定格トルク:6050 Nm, 7250 Nm, 8500Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3174 アズワン品番65-8049-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする