双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66850965 品番AE50N8BL-14
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8880-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする