マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66851105 品番V7-1C17E9-201
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

CSA、ENEC、UL
Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ
Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:15 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.72 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.19N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1742 アズワン品番65-7841-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする