エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66851315
品番
EA141AY-278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様
●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:SUS304●全長(mm):50
アズワン品番
65-9247-31