エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード66851464 品番TOMBO No.9013
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。

仕様●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40〜150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入 アズワン品番67-2190-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする