※画像は代表画像です

EA824CP-5.7 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 66851690 EA824CP-5.7 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 66851690 EA824CP-5.7 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 66851690

鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66851690 品番EA824CP-5.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360

インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

仕様●刃先径(mm):5.7●全長(mm):127●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする