エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852338 品番DSBC-80-320-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 80 mmストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1101 アズワン品番65-7893-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする