中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852609 品番3069436
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン

仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044 アズワン品番65-7767-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする