リレー 230V ac SPST-C/O プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852670 品番RXG11P7
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Zelio RXGインターフェイスリレー
Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。
RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:23.5 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●奥行き:37.1mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:922-1644 アズワン品番65-8063-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする