エアソレノイドバルブ 80207シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852855 品番8020750024602400
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。ディテント付き / なしの標準手動オーバーライドを備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4

仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0178 アズワン品番65-7958-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする