耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852977 品番AWT-0975CL
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥222,200
販売価格(税別)
202,000
仕様●サイズ(mm):900×750×750●重量(kg):約42●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。 アズワン品番4-5053-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする