サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66853090
品番
TNMG220408KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
コーナーR・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4588
アズワン品番
65-8258-31