エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66853230
品番
EA947SE-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,832
販売価格(税別)
¥
7,120
バスケットに入れる
仕様
●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101〜SB-110用
アズワン品番
65-9318-91