Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
手動バルブ ロッドレバー G 1/8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66853668
品番
VHER-H-B43C-G18
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
仕様
●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5943
アズワン品番
65-8009-91