ESQ-115-12-G-D 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC 66853869

基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(14個)
注文コード
66853869
品番
ESQ-115-12-G-D
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●極数:15●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6565
アズワン品番
65-7698-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする