サニタリー直管SUS316L 8A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66853930 品番-
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥9,922
販売価格(税別)
9,020
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径:10.5mm●長さ:140mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9147-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする