エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66854255 品番DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1011 アズワン品番65-8037-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする