曜日別特売
60180-P214B 384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 66854438

60180-P214B 384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 66854438
60180-P214B 384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 66854438

384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個(6個)注文コード66854438品番60180-P214B
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客

仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:あり●入数:6個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-36
注意
※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする