ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66855269 品番VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7551 アズワン品番65-7983-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする