グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト1mL(J)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
66855278
品番
26022
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
尿沈渣15μL目盛付きです。目盛:10μL・15μL・25μL・0.5mL・0.75mL・1.0mL。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:139mm
アズワン品番
65-9029-83