サンケースK230

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180個) 注文コード66855734 品番20023100TM
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

視認性に優れた透明容器です。※密閉容器ではありません。

仕様●容量(L):0.27●材質:PS●外寸法(mm):148×115×28●有効内寸法(mm):141×108×17 アズワン品番65-9401-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする