エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66855777 品番EA122VJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,300
販売価格(税別)
93,000

エアー式
エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。
灯油・軽油用
灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。
回収専用(一般油・オイル・切粉など)
3馬力(2.25kw)

仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4〜0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW アズワン品番65-9245-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする