基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1箱 294個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(294個) 注文コード66856285 品番691413720003B
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●長さ:16mm●コード番号:191-5689 アズワン品番65-7745-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする