Harmony電磁リレー RXG組立済シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC230 仕様【テストボタン】あり、【リリースレバー】あり 注文コード66856809 品番RXG22P7PV
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はコイル電圧・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様【テストボタン】あり、【リリースレバー】あり 接点数2極 モジュール【保護モジュール】あり 出力過負荷電流定格5A LEDあり コイル電圧(V)AC230 端子ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする