曜日別特売
QJ 219 N2MA ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA SKF(日本エスケイエフ) 66856915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66856915品番QJ 219 N2MA
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 170 mm の軌道を備えていて、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。

仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0403アズワン品番65-7936-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする