エスコ
エスコの エアプラズマ切断機
エスコの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66857010
品番
EA315SH-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30〜120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番
65-9248-78