ヘルパーの底力(はたラクルームシューズ) ブラック 3足組入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3足) 注文コード66857116 品番4602
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

在宅ご訪問時に、靴下の上から履くカバーです
甲部分の生地は撥水加工、床に面する底生地は防水です
底生地は滑りにくく、ふんばれます。重い物を運ぶときや、力を入れる動作にも安心です
伸縮性に優れ足にフィットします
洗濯機で洗えます(洗濯ネット使用)
6足セット組です。

仕様●サイズ(cm):26.5〜27.5●材質:表/ナイロン85%・ポリウレタン15%、中底・底材/ポリエステル100%●撥水(甲生地のみ)・防滑・防水シート・抗菌、防臭加工(甲生地のみ)●色:ブラック●洗濯方法:洗濯可(ネット使用)/乾燥機不可●入数:1セット(3足組入) アズワン品番7-7760-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする