エニモ 防水カバーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66857694 品番R600-BCS
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エニモ本体と防水カバーのセットです。

仕様●サイズ:約30×60cm(ハンドル部は除く)●材質●▼本体:表側地/ポリエステル80%・綿20%、中材/ポリウレタンフォーム100%●▼防水カバー:表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)、裏地/ポリウレタンフィルム(防水)●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)●消毒方法(本体):80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬●重量:約750g アズワン品番65-9128-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする