曜日別特売
1412804 交換部品 B10 フエニックス・コンタクト 66858428

交換部品 B10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66858428品番1412804
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 B10 ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ

仕様●種類:交換部品●サイズ:B10●コード番号:207-5670アズワン品番65-7517-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする