結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66858464 品番111-94149 MBT14H-SS316-ML
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に

仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2676 アズワン品番65-7471-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする