ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
RBR121-24VUC Interface relay R600 1c/o A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66858604
品番
1SNA645501R0500 RBR121A 24V/10MA TO 6A-
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3106
アズワン品番
65-8054-90