曜日別特売
EA949KB-130 ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ 66858760

EA949KB-130 ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ 66858760
EA949KB-130 ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ 66858760
EA949KB-130 ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ 66858760

ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66858760品番EA949KB-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,060
販売価格(税別)
4,600
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする