サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの ナベ小ねじ
ユニクロ + B1ナベ 4.5×16 900本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900本)
注文コード
66859128
品番
21-00-0000-0045-0160-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,890
寸法(mm)d:M4.5
寸法(mm)L:16
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M4.5×16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-1511
アズワン品番
67-1188-69